岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42901733
品番
SR 64
参考基準価格(税別)
¥153,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度
外径D(Φmm)
64
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
80
全長L(mm)
100
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
14
略号
SR
ねじれ角
直刃
穴径d(Φmm)
38