磐田電工
磐田電工の プラグ・止め輪・ピン
磐田電工の 止め輪
OV型リング 穴用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42901756
品番
OV-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び
24
寸法C(mm)
18.1
材質
鉄
板厚t(mm)
1.2
表面処理
生地
寸法d(mm)
1.5
寸法S(mm)
24
寸法D1(mm)
25.9
寸法D2(mm)
20.3
寸法W(mm)
1.3
寸法G(mm)
25.2
スラスト荷重(N)
14710