※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント止め輪 スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42901993
品番
S5103-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
9.8
寸法D(mm)
13.1
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
1.65
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.1
適合軸d1(mm)
11.1
適合軸d2(mm)
9.98
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42901993
S5103-43
42932242
S5103-43
クリセント止め輪 スタック(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(49個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました