※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント止め輪スタック(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42902027
品番
S5103-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法d(mm)
9.12
寸法D(mm)
12.32
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.6
寸法b(mm)
1.6
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.1
適合軸d1(mm)
10.3
適合軸d2(mm)
9.25