※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント止め輪スタック(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42902036
品番
S5103-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
5.36
寸法D(mm)
7.9
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.6
寸法b(mm)
1.27
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)0.8
適合軸d1(mm)
6.4
適合軸d2(mm)
5.59