※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5103-21 クリセント止め輪スタック(ステンレス)(小箱) オチアイ 42902045 S5103-21 クリセント止め輪スタック(ステンレス)(小箱) オチアイ 42902045

クリセント止め輪スタック(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42902045 品番 S5103-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(mm)4.75 寸法D(mm)6.99 材質ステンレス 寸法t(mm)0.6 寸法b(mm)1.12 寸法m(mm)0.7 寸法n(mm)(最小)0.7 適合軸d1(mm)5.6 適合軸d2(mm)4.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42902011
2023-02-08
用途:
趣味の模型軸止めに使用
その他業種

希望のサイズを購入出来てとても良かったです又その他入手しにくい商品など注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする