※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
グリップ止め輪(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42902054
品番
M2.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2.2
寸法H(mm)
4.9
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.5
形状
グリップ形止め輪
寸法a(mm)
1.9
寸法b(mm)
1.1
寸法d3(mm)
2.05
適合軸d1(mm)
2.2
許容スラスト荷重(N)
2.5
寸法d0(mm)
0.8