画像準備中

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42902065 品番 SR 97
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

MCO工具
一般穴仕上げ加工用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
食付き角45度

外径D(Φmm)97 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)100 全長L(mm)120 コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数16 略号SR ねじれ角直刃 穴径d(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする