※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
グリップ止め輪(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42902106
品番
M6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6.3
寸法H(mm)
11.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
グリップ形止め輪
寸法a(mm)
3.1
寸法b(mm)
2.5
寸法d3(mm)
6.05
適合軸d1(mm)
6.3
許容スラスト荷重(N)
9.5
寸法d0(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42902106
M6.3
42932303
M6.3
グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(21個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました