曜日別特売
SACR 100X16X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SACR 100X16X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902293
SACR 100X16X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902293
SACR 100X16X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902293
SACR 100X16X45 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902293

シングルアングルカッター右刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先角度(°)45
厚さT(mm)16
刃数26
内容量1個注文コード42902293品番SACR 100X16X45
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

MCO工具
右刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)100厚さT(mm)16穴径d(Φmm)25.4刃数26刃先角度(°)45略号SAC(R)ねじれ角直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする