※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
シングルアングルカッター左刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42902537
品番
SACL 100X20X60
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
MCO工具
左刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
20
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
26
刃先角度(°)
60
略号
SAC(L)
ねじれ角
直刃