※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHR 7 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902659 SPHR 7 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902659 SPHR 7 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902659 SPHR 7 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902659

スパイラルハンドリーマ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42902659 品番 SPHR 7
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)7.0 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l1(mm)55 全長L(mm)105 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル シャンク長l2(mm)38 刃数6 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 シャンクサイズ(mm)d:7.0 食付角(°)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42902939
2024-02-16
用途:
リューターでの手加工後の穴径の仕上用
有限会社テックマネージメント 様

NCでの加工ができない高さの商品にφ21の穴をあける際に使用。
φ21ギリギリ迄削った後使用した結果なめらかに仕上がりました。

対象商品:
42903063
2020-07-15
用途:
手作業での機械内のリーマー加工に

信頼ある岡崎精工さんの製品です。決して安くはないですが、精度、切れ味、どれをとっても納得のいく製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする