※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHR 7.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902668 SPHR 7.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902668 SPHR 7.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902668 SPHR 7.5 スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 42902668

スパイラルハンドリーマ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42902668 品番 SPHR 7.5
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)7.5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l1(mm)55 全長L(mm)110 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル シャンク長l2(mm)42 刃数6 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 シャンクサイズ(mm)d:7.5 食付角(°)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42902939
2024-02-16
用途:
リューターでの手加工後の穴径の仕上用
有限会社テックマネージメント 様

NCでの加工ができない高さの商品にφ21の穴をあける際に使用。
φ21ギリギリ迄削った後使用した結果なめらかに仕上がりました。

対象商品:
42903063
2020-07-15
用途:
手作業での機械内のリーマー加工に

信頼ある岡崎精工さんの製品です。決して安くはないですが、精度、切れ味、どれをとっても納得のいく製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする