※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR 6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903264 SPMR 6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903264 SPMR 6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903264

スパイラルマシンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)6.0 注文コード42903264 品番SPMR 6
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃径Dなど295種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)6.0 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)50 全長L(mm)130 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数6 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 シャンクNo.MT1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする