※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形(鉄 )(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
呼び径
5
3
5
4
6
8
2
1.4
13
1.2
7
2.5
12
1
適合穴径(Φmm)
5
3
5
4
6
8
2
1.4
13
1.2
7
2.5
12
1
長さ(mm)
40
40
40
36
50
45
8
10
20
6
5
12
15
18
30
32
14
16
26
25
28
56
60
70
24
63
22
7
100
4
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42903594
品番
M5×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び径
5
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)5.4/(最小)5.2
寸法t(mm)
1
表面処理
生地
適合穴径(Φmm)
5
二重せん断荷重(kN)
17.26