※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
3
注文コード
42904206
品番
M3×4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
外径D(Φmm)
4
内径d(Φmm)
3
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.5