※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
弓E形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42904364
品番
BETW-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
15
寸法D(mm)
1.5
材質
鉄
寸法t(mm)
29
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
寸法d(mm)
15
寸法X(mm)
(最小)16(最大)24
寸法d1(mm)
2.3
寸法d2(mm)
(最小)1.8(最大)2.2
寸法V(mm)
(最小)3
寸法n(mm)
2.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42904364
BETW-15
42934561
BETW-15
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました