※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
曲げワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42904373
品番
MB-7501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15