※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無 JIS規格(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42904425
品番
26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び
26
寸法d3(mm)
27.7
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.2
寸法b(mm)
2
寸法m(mm)
1.35
寸法n(mm)
(最小)1.5
適合穴径d1(Φmm)
26
適合穴径d2(Φmm)
27.2