※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無 JIS規格(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42904452
品番
56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び
56
寸法d3(mm)
59.8
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2
適合穴径d1(Φmm)
56
適合穴径d2(Φmm)
59