曜日別特売
SPMR 20 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR 20 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904664
SPMR 20 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904664
SPMR 20 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42904664

スパイラルマシンリーマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード42904664品番SPMR 20
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)20.0材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)110全長L(mm)230シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数8略号SPMRねじれ角左ネジレ8度シャンクNo.MT2食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする