曜日別特売
SPMR 23.5 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42905014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR 23.5 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42905014
SPMR 23.5 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42905014
SPMR 23.5 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42905014

スパイラルマシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42905014品番SPMR 23.5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)23.5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)130全長L(mm)270シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数8略号SPMRねじれ角左ネジレ8度シャンクNo.MT3食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする