※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
スパイラルマシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42905477
品番
SPMR 28.1
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
28.1
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
150
全長L(mm)
290
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
10
略号
SPMR
ねじれ角
左ネジレ8度
シャンクNo.
MT3
食付角(°)
45