※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42905597
品番
AS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
6.4
寸法E(mm)
1
寸法G(mm)
6.4〜8.0
リベット呼径D(mm)
3.2
リベット長さL(mm)
11.4
加工物穴径(mm)
3.3
剪断荷重(N)
90
引張荷重(N[kgf])
140[1370]