※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井鋲螺
福井鋲螺の 釘
福井鋲螺の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42905667
品番
DAS-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.2
ツバ径(Φmm)
6.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。