※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42905886
品番
NST4-4H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
ステンコーティング
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
9.2