※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906035
品番
NST4-2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
6