※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STST-42C ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(鉄/生地)(小箱) 友渕製作所 42906062 STST-42C ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(鉄/生地)(小箱) 友渕製作所 42906062

ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 寸法H(mm)6.4 注文コード42906062 品番STST-42C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質 表面処理生地 寸法H(mm)6.4 寸法E(mm)0.9 寸法G(mm)1.2〜3.2 リベット呼径D(mm)3.2 リベット長さL(mm)7.5 加工物穴径(mm)3.3 剪断荷重(N)300 引張荷重(N[kgf])310[3040]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする