※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
8
注文コード
42906071
品番
STST-56C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
生地
寸法H(mm)
8
寸法E(mm)
1.1
寸法G(mm)
6.4〜9.6
リベット呼径D(mm)
4
リベット長さL(mm)
14.5
加工物穴径(mm)
4.1
剪断荷重(N)
400
引張荷重(N[kgf])
450[4410]