※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スパイラル刃チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2.4
注文コード
42906116
品番
SPCR 2.4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
材質
コバルトハイス
刃長l1(mm)
12
刃数
4
シャンク長l2(mm)
25
全長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
2.0
刃径(Φmm)
2.4