大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906123
品番
#00×3.2
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
3.2
サイズ
No.00
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
1.55±0.05
寸法D2(mm)
2.6±0.25
寸法P1(mm)
1.25±0.05
頭高さH(mm)
1.0±0.2