大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906157
品番
#0×4.8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
4.8
サイズ
No.0
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
1.85±0.05
寸法D2(mm)
3.2±0.25
寸法P1(mm)
1.52±0.05
頭高さH(mm)
1.1±0.2