大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906211
品番
#4×6.4
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.4
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
2.90±0.06
寸法D2(mm)
5.3±0.30
寸法P1(mm)
2.40±0.06
頭高さH(mm)
1.8±0.3