大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906236
品番
#6×6.4
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.6
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
3.51±0.06
寸法D2(mm)
6.2±0.30
寸法P1(mm)
2.90±0.06
頭高さH(mm)
2.2±0.3