大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906281
品番
#1×6.4
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.1
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
2.05±0.05
寸法D2(mm)
3.6±0.25
寸法P1(mm)
1.65±0.05
頭高さH(mm)
1.3±0.2