※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42906351
品番
NSS5-3H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
リベット径(Φmm)
4
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
8.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。