大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.2
注文コード
42906455
品番
#2×6.4
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.2
寸法D1(mm)
2.49±0.05
寸法D2(mm)
4.3±0.25
寸法P1(mm)
2.13±0.05
頭高さH(mm)
1.5±0.3