大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.4
注文コード
42906473
品番
#4×6.4
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.4
寸法D1(mm)
2.90±0.06
寸法D2(mm)
5.3±0.30
寸法P1(mm)
2.40±0.06
頭高さH(mm)
1.8±0.3