黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 長さ(mm)6.4 サイズNo.00 注文コード42906491 品番#00×6.4
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は長さ・寸法H・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 表面処理ニッケル 長さ(mm)6.4 サイズNo.00 寸法D1(mm)1.55±0.05 寸法D2(mm)2.6±0.25 寸法P1(mm)1.25±0.05 頭高さH(mm)1.0±0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42906446
2022-03-15
用途:
銘板の貼り付け用

製品自体については問題無かったが、1000個も必要なかったので少ない量でも販売してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする