※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4×8 鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂 42906857 #4×8 鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱) 大阪魂 42906857

鉄 パーカー鋲(鉄 /BSメッキ)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42906857 品番 #4×8
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質 表面処理BSメッキ 長さ(mm)8 サイズNo.4 寸法D1(mm)2.90±0.06 寸法D2(mm)5.3±0.30 寸法P1(mm)2.40±0.06 頭高さH(mm)1.8±0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42906875
2021-03-19
用途:
皮革製品作製時

革と木を使った鞄を作るときに、木枠に革を固定するために使用します。
使用感も品質も普通かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42906814
2019-12-10
用途:
裏に手が入らない部分に使用
都築工芸 様

使用サイズにも寄りますが、金属のハンマーで叩いても
頭のメッキが剥がれにくいです。
でもメッキなしの素地のものも売って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする