※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42907331
品番
NCC4-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
表面処理
生地
寸法L(mm)
6.4
寸法H(mm)
3.3〜3.4
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
3.2(1/8)
寸法G(mm)
1.0〜3.2
引張強度(kN)
1.3