※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42907347
品番
NCC5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
表面処理
生地
寸法L(mm)
7
寸法H(mm)
4.1〜4.2
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
4.0(5/32)
寸法G(mm)
1.2〜3.2
引張強度(kN)
2.1