岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
スピードリーマ(MT)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.0
注文コード
42908347
品番
SSRT 10
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
刃径D(Φmm)
10.0
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
45
全長L(mm)
165
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6
シャンクNo.
MT1