※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRT 10.3 スピードリーマ(MT) 岡崎精工 42908374 SSRT 10.3 スピードリーマ(MT) 岡崎精工 42908374

スピードリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)10.3 注文コード42908374 品番SSRT 10.3
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は刃径Dなど161種類から選べます 他の種類を見る

高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。

刃径D(Φmm)10.3 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)45 全長L(mm)170 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数6 シャンクNo.MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする