※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
35
35
35
40
75
65
12
16
22
50
60
36
32
70
100
18
90
30
80
25
28
55
130
140
150
120
45
呼び径
12
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42909711
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び径
12
長さ(mm)
35
寸法d(Φmm)
12
材質
鉄
種類
テーパーピン