※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
スリワリフライス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42910079
品番
FMA 70X1.7X25.4X56NT
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
70
厚さT(mm)
1.7
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
56
タイプ
溝入れ加工用