※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMA 70X3.4X25.4X56NT スリワリフライス 岡崎精工 42910246 FMA 70X3.4X25.4X56NT スリワリフライス 岡崎精工 42910246

スリワリフライス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42910246 品番 FMA 70X3.4X25.4X56NT
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃径D(Φmm)70 厚さT(mm)3.4 穴径d(Φmm)25.4 刃数56 タイプ溝入れ加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする