岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
ダブルアングルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42913369
品番
WAC 75X18X60
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
75
厚さT(mm)
18
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
22
刃先角度(°)
60
略号
WAC
ねじれ角
直刃