※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WAC 100X18X45 ダブルアングルカッター 岡崎精工 42913448 WAC 100X18X45 ダブルアングルカッター 岡崎精工 42913448 WAC 100X18X45 ダブルアングルカッター 岡崎精工 42913448 WAC 100X18X45 ダブルアングルカッター 岡崎精工 42913448

ダブルアングルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42913448 品番 WAC 100X18X45
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)100 厚さT(mm)18 穴径d(Φmm)25.4 刃数26 刃先角度(°)45 略号WAC ねじれ角直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする