岡崎精工
ダブルアングルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先角度(°)
90
45
60
90
厚さT(mm)
18
10
13
16
18
20
25
30
刃数
26
22
26
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42913466
品番
WAC 100X18X90
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
18
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
26
刃先角度(°)
90
略号
WAC
ねじれ角
直刃